Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45CT45 Rasvapistooli 5000 psi Punainen 18 tuumaa | AH9VXZ

WESTWARD 45CT45 rasvapistooli 5000 psi punainen 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VXZ Malli: 45CT45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine5000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus4"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Putken väripunainen
PutkimateriaaliMetalli
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.018 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapistoolin lataustapa: patruuna, irtotavarana, täytepumppu
    • Aivohalvauksia Oz. : 56.0
    • Vaihtuva / täysi aivohalvaus: täysi aivohalvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 13X046 Rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.5 "Teräs€110.78
WESTWARD 15F196 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€56.35
WESTWARD 15F201 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€77.46
WESTWARD 4BY74 Rasvapistoolipistooliputki 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€46.12
WESTWARD 4BY75 -pistooliletku 7500 Psi | AD6WDW 4 BY7518 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€91.98
WESTWARD 4BY81 -pistooliletku 6000 Psi | AD6WEC 4 BY8118 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.375 "Teräs€66.65
WESTWARD 45CT43 -rasvapistooli 6000 psi harmaa | AH9VXX 45CT43-6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€122.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45CT45 rasvapistooli 5000 psi punainen 18 tuumaa
€55.44 / yksikkö