Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45CT43 -rasvapistooli 6000 psi harmaa | AH9VXX

WESTWARD 45CT43 rasvapistooli 6000 psi harmaa

Varastossa
Tuote: AH9VXX Malli: 45CT43
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
€122.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliMetalli
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.035 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapistoolin lataustapa: patruuna, irtotavarana
    • Aivohalvauksia Oz. : 28.0
    • Vaihtuva / täysi aivohalvaus: täysi aivohalvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 13X046 Rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.5 "Teräs€110.78
WESTWARD 15F196 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€56.35
WESTWARD 15F201 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€77.46
WESTWARD 4BY74 Rasvapistoolipistooliputki 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€46.12
WESTWARD 4BY75 -pistooliletku 7500 Psi | AD6WDW 4 BY7518 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€91.98
WESTWARD 4BY81 -pistooliletku 6000 Psi | AD6WEC 4 BY8118 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.375 "Teräs€66.65
WESTWARD 45CT44 -rasvapistooli 6000 psi harmaa 12 tuuman | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€167.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45CT43 rasvapistooli 6000 psi harmaa
€122.48 / yksikkö