Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F196 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAF

WESTWARD 15F196 Rasvapistoolin kahvakahva 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAF Malli: 15F196
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
€56.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos56
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.50g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 13X046 Rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.5 "Teräs€110.78
WESTWARD 15F201 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€77.46
WESTWARD 4BY74 Rasvapistoolipistooliputki 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€46.12
WESTWARD 4BY75 -pistooliletku 7500 Psi | AD6WDW 4 BY7518 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€91.98
WESTWARD 4BY81 -pistooliletku 6000 Psi | AD6WEC 4 BY8118 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.375 "Teräs€66.65
WESTWARD 45CT43 -rasvapistooli 6000 psi harmaa | AH9VXX 45CT43-6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€122.48
WESTWARD 45CT44 -rasvapistooli 6000 psi harmaa 12 tuuman | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€167.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F196 Rasvapistoolin kahvakahva 6000 Psi
€56.35 / yksikkö