JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9

JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AB2JMF Malli: 1-655990DRistiviite: 1MCE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,337.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus27.75 "
Pituus60 "
Kannen tyyppiSaranoitu lukitusvarrella
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti19.3 cu. ft.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.19
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€1,874.18
JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,468.81
JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€759.02
Tarjouspyyntö
JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE 65999030 "16 "12 "TeräsRuskeaJauhemaali€380.02
Tarjouspyyntö
JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumiiniMustaJauhemaali€603.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs
€1,337.31 / yksikkö