Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY75 -pistooliletku 7500 Psi | AD6WDW

WESTWARD 4BY75 rasvapistoolin pistoolin letku 7500 Psi

Varastossa
Tuote: AD6WDW Malli: 4BY75

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€85.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine7500 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus14.375 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 13X046 Rasvapistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.5 "Teräs€98.14
WESTWARD 15F196 Rasvapistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€49.91
WESTWARD 15F201 -pistoolipistoolikahva 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€69.71
WESTWARD 4BY74 Rasvapistoolipistooliputki 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)14.375 "Teräs€46.12
WESTWARD 4BY81 -pistooliletku 6000 Psi | AD6WEC 4 BY8118 "6000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15.375 "Teräs€66.65
WESTWARD 45CT43 -rasvapistooli 6000 psi harmaa | AH9VXX 45CT43-6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€110.22
WESTWARD 45CT44 -rasvapistooli 6000 psi harmaa 12 tuuman | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€150.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY75 rasvapistoolin pistoolin letku 7500 Psi
€85.81 / yksikkö