Hälytystyyppi: Matalapaine 500 - 550 psi Aseta paine, pneumaattiset versiot: pilli, elektroniset versiot: punainen merkkivalo, äänihälytys, kaukohälytysliitäntä , Takaiskuventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , Takaiskuventtiilin paine: 6000 psi , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Pituus: 21 " , Max. Tulopaine: 5500 psi , Max. Poistopaine: 125 psi , Max. Paine: 3000 psi, 5000 psi , Poistoaukon materiaali: Alumiini , Pistorasiatyyppi: Jakotukki , Ylipaineventtiilin paine: 125 psi , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen , Piiskakokoonpanot: 5000 psi, termoplastinen letku 4:1 turvatekijällä