HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Johdon kahva 1 tuuma Npt


Hubbell Wiring Device-Kellems-johtokahvat tarjoavat turvallisen yhteyden kaapelien ja laitteiden koteloiden välillä estämällä johtoa vetämästä ulos tai taipumasta teräviin kulmiin, mikä vähentää sähköliitäntöihin kohdistuvaa rasitusta. Näitä Hubbell Kellemsin johtokahvaa käytetään pumpuissa, moottoreissa ja erilaisissa käsittely- ja materiaalinkäsittelylaitteissa....Lue lisää

Suodattaa
Putken koko: 1" , Mies Nainen: Mies , Kauppakoko: 1"
TyyliMalliNestetiukka / pölytiivisMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
073031204
Pöly tiukkaGalvanisoitu teräsEristämätön€59.00
B
074-01-089
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€230.62
C
074-01-021
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€176.35
C
074-01-025
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€190.01
C
074-01-1250
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€179.12
C
074-01-019
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€161.36
C
074-01-023
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€196.26
C
074-01-1195
Nestemäinen tiukkaAlumiiniSuoraan€172.10

Ominaisuudet

  • Hubbell Wiring Device-Kellems johtokahvat ovat alumiinirakenteisia rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä vedonpoistokahvoissa on suora liitos asennuksen ja huollon helpottamiseksi.
  • Niitä on saatavana ruostumattomasta teräksestä ja galvanoidusta teräksestä valmistettuina verkkoversioina, jotka varmistavat optimaalisen hallinnan sen taivutuskaarelle ja suojaavat kaapelia.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä Hubbell Kellems -johtokahvat?

  • Purista verkkopää ja kiinnitä se naruihin.
  • Kiinnitä se tukevasti koteloon lukkomuttereilla.
  • Asenna eristetyt holkit.
  • Käytä nauhan vaippaa haluamallasi tavalla.
  • Poista verkon löysyys kiristämällä se tasaisesti nauhoja vasten.

Millaisia ​​Hubbell Wiring Device-Kellems -johtokahvat ovat saatavilla Raptor Supplies?

Nämä johtokahvat ovat saatavilla nestetiiviinä ja pölytiiviinä versioina.

Onko Hubbell Kellemsin johtokahvoilla huoltovaatimuksia?

Ne vaativat vähän huoltoa, mutta on suositeltavaa suorittaa kahvojen säännöllisiä tarkastuksia kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden liitosten havaitsemiseksi. Jos ongelmia havaitaan, on tärkeää vaihtaa tai korjata kahvat nopeasti niiden jatkuvan tehokkuuden varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?