WESCO 260063 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248

WESCO 260063 Saksinostinkärry 2000 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AF4UTX Malli: 260063Ristiviite: 9KYX2 / LTL-20-3248

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,194.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Korkeus aivohalvausta kohti3 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus30-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus30.5 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys32 "
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys32 "
Powered Bymanuaalinen
Korotettu korkeus47-1 / 2 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPowered ByPyörä Dia.KantavuusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 260061 saksilava nostokärry 1000 lb. Kiinteä teräs | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Jalkapumppu4"1000 lb4"fenoliset30.5 "39.25 "18 "€1,864.49
WESCO 260069 saksilava nostokärry 6000 lb. Kiinteä teräs | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Jalkapumppu6"6000 lb6"polyolefiini37 "51.25 "32 "€3,351.66
WESCO 260064 saksilava nostokärry 2000 lb. Kiinteä teräs | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436 260064Jalkapumppu6"2000 lb6"polyolefiini37 "39.25 "24 "€2,609.32
WESCO 260062 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062manuaalinen4"2000 lb4"polyolefiini30.5 "39.25 "24 "€2,522.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260063 Saksinostinkärry 2000 Lb. Teräs Kiinteä
€3,194.87 / yksikkö