Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F02A250V3/4A lasisulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 750 mA, 250 VAC, 100 kpl

Varastossa
Tuote: BD4ZQX Malli: F02A250V3/4A

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu750mA
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan pituus (cm)80.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F02A250V1-6/10S Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, Fast Blow, 250VAC, 1.6A, Sylinterimäinen | BC7TYZ F02A250V1-6/10S1.6A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€2.65
BUSSMANN F02A250V1/2A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, 500mA, Sylinterimäinen | BC8QNC F02A250V1 / 2A500mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€5.40
BUSSMANN F02A125V8A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 125VAC, Sylinterimäinen | BC8VQA F02A125V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Lautakiinnitys125 VAC€5.38
BUSSMANN F02A125V8AS Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 125VAC, Sylinterimäinen | BC8VQB F02A125V8AS8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€7.90
BUSSMANN F02A250V3A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, Sylinterimäinen | BC8XAG F02A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€3.36
BUSSMANN F02A250V2AS Lasisulake, Fast Blow, koko 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 kpl | BC9CLA F02A250V2AS2A3AG (6.3 x 32 mm)Säilytyslaatikko250 VAC€4.05
BUSSMANN F02A250V5A Lasisulake, Fast Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 5A, 250VAC, 5 kpl | BC9TFP F02A250V5A5A3AG (6.3 x 32 mm)Lautakiinnitys250 VAC€5.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F02A250V3/4A lasisulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 750 mA, 250 VAC, 100 kpl
€5.40 / yksikkö