A laakerit: Holkki , Vaadittu kondensaattori: Mukana , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Johdon pituus: 59 " , Max. Ympäristön lämpötila: 60 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Huoneen ilmastointi , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Teline / Stud , Nopeuksien lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.5 " , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin tyyppi: Tasainen , Nastan koko: 8-32 UNC , lämpösuojaus: auto
Huoneen ilmastointilaitteiden moottorit, 1/2 tuuman akselin halkaisija
Dayton -huoneen ilmastointilaitteet ovat ihanteellisia käytettäväksi puhaltimien tai puhaltimien kanssa, jotka nopeuttavat vähitellen nopeutta alkuperäisen vääntömomentin jälkeen. Näissä moottoreissa on jaettu kondensaattorimalli, joka takaa tasaisen kiihtyvyyden. He käyttävät käynnissä olevaa kondensaattoria moottorin ensimmäisen käynnistyksen aikaansaamiseksi. Niissä on myös holkkilaakerit, jotka helpottavat tasaista toimintaa ja vähentävät tärinää ja melua. Nämä yksiköt ovat CSA- ja UL -standardien mukaisia, ja niitä on saatavana moottoritehoina 1/20 - 1/2 hv.