WESCO Saksilavat


Suodattaa
Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Kehyksen materiaali: Teräs , Alustan tyyli: kiinteä , Pyörän tyyppi: polyolefiini
TyyliMalliPowered ByPyörä Dia.KantavuusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
260069
Jalkapumppu6"6000 lb6"polyolefiini37 "51.25 "32 "€3,351.66
A
260061
Jalkapumppu4"1000 lb4"fenoliset30.5 "39.25 "18 "€1,864.49
B
260064
Jalkapumppu6"2000 lb6"polyolefiini37 "39.25 "24 "€2,609.32
C
260062
manuaalinen4"2000 lb4"polyolefiini30.5 "39.25 "24 "€2,522.81
C
260063
manuaalinen4"2000 lb4"polyolefiini30.5 "51.25 "32 "€3,194.87

Saksilavat

Wescon saksihissikärryt ovat ihanteellisia käytettäväksi tuotantolaitoksissa, varastoissa, myllyissä, kuljetuskeskuksissa ja metallityöpajoissa raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen. Nämä kärryt on suunniteltu vähentämään taivutusta ja selän rasitusta raskaiden kuormien tai hyödykkeiden käsittelyn, kokoamisen, lastaamisen, purkamisen, vastaanottamisen ja tarkastamisen aikana. Niissä on teräskehykset, jotka kestävät jopa 6000 lb: n kuormituksen, ja polyolefiinipyörät, jotka takaavat erinomaisen iskulujuuden ja kestävät happoja ja rasvoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä saksihissikärryjä, joita on saatavana 36 ja 48 tuuman pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?