NIBCO 733-LF-sarja, Union


Suodattaa
Rungon materiaali: Matala lyijy valettu pronssi , Materiaali: Matala lyijy valettu pronssi , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
733-LF 2
C x C.291 psi--2"€149.15
A
733-LF 3
C x C.254 psi--3"€600.30
B
733LF-112
C x C.327 psi1.625 "-1.5 "€123.24
A
733-LF 2 1/2
C x C.269 psi--2.5 "€238.77
B
733LF-114
C x C.351 psi1.375 "-1.25 "€90.06
C
7333LF-34
C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€55.11
C
7333LF-12
C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€42.13
C
7333LF-1
C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€102.09
C
7333LF-114
C x FNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€188.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?