WESCO 260069 Saksinostinkärry 6000 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AF4RTD Malli: 260069Ristiviite: 9HT93 / LT-60-3248

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,205.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus6000 lb
Alennettu korkeus37 "
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys32 "
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys32 "
Powered ByJalkapumppu
Korotettu korkeus59 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.95
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPowered ByPyörä Dia.KantavuusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 260061 saksilava nostokärry 1000 lb. Kiinteä teräs | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Jalkapumppu4"1000 lb4"fenoliset30.5 "39.25 "18 "€2,042.03
WESCO 260064 saksilava nostokärry 2000 lb. Kiinteä teräs | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436 260064Jalkapumppu6"2000 lb6"polyolefiini37 "39.25 "24 "€3,678.54
WESCO 260063 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063manuaalinen4"2000 lb4"polyolefiini30.5 "51.25 "32 "€3,194.87
WESCO 260062 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062manuaalinen4"2000 lb4"polyolefiini30.5 "39.25 "24 "€2,730.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260069 Saksinostinkärry 6000 Lb. Teräs Kiinteä
€3,205.11 / yksikkö