WATTS 909 8 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 909 8 In | AE7WCR 6AUU7

WATTS 909 8 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 909 8 In

Varastossa
Tuote: AE7WCR Malli: 909 8 Total Relief KitRistiviite: 6AUU7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,548.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 8 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 909 8 In
€2,548.65 / yksikkö