Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 2 Total Relief Kit Total Relief Kit Sarja 009 M2 2in | AE7WCL 6AUU2

WATTS 009 M2 2 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 009 M2 2 in

Varastossa
Tuote: AE7WCL Malli: 009 M2 2 Total Relief KitRistiviite: 6AUU2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 2 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 009 M2 2 in
€519.40 / yksikkö