NOTRAX 138S0035BR Sisäänkäyntimatto ruskea 3 x 5 jalkaa | AD7CCC 4DFV8

NOTRAX 138S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7CCC Malli: 138S0035BRRistiviite: 4DFV8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetMurskauskestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3765
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 138S0035CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa AD7CCD 4DFV9 138S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.Silmukkapaalu3ft.€184.29
NOTRAX 138S0035NB Kokolattiamatto, 3 x 5 jalkaa AD7CCE 4DFW2 138S0035NBLaivastoKokolattiamatto5ft.Silmukkapaalu3ft.€177.75
NOTRAX 138S0046BR Sisäänkäyntimatto ruskea 4 x 6 jalkaa | AD7CCF 4DFW3 138S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€296.21
NOTRAX 138S0046CH Sisäänkäynti matto, puuhiili 4 x 6 jalkaa | AD7CCG 4DFW4 138S0046CHPuuhiiliKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€296.21
NOTRAX 138S0046NB Kokolattiamatto Sisääntulo Matta 4 x 6 jalkaa | AD7CCH 4DFW6 138S0046NBLaivastoKokolattiamatto6"Silmukkapaalu4ft.€93.40
NOTRAX 138S0310BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 10 jalkaa | AD7CCJ 4DFW7 138S0310BRRuskeaKokolattiamatto10ft.Silmukkapaalu3ft.€343.67
NOTRAX 138S0310CH kokolattiamattojuoksuhiili 3 x 10 jalkaa AD7CCK 4DFW8 138S0310CHPuuhiiliKokolattiamatto10ft.Silmukkapaalu3ft.€343.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 138S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa
€184.29 / yksikkö