Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 1 1/4 - 1 1/2 Kokonaishätäapusarja Relief Kit 009 M2 1-1 / 4 - 1-1 / 2in | AE7WCK 6AUU1

WATTS 009 M2 1 1/4 - 1 1/2 Total Relief Kit Relief Kit 009 M2 1-1/4 - 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AE7WCK Malli: 009 M2 1 1/4 - 1 1/2 Total Relief KitRistiviite: 6AUU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 1 1/4 - 1 1/2 Total Relief Kit Relief Kit 009 M2 1-1/4 - 1-1/2in
€388.08 / yksikkö