Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 1 Yhteensä hätäsarja Total Relief Kit Series 009 M2 1in | AE7WCJ 6AUU0

WATTS 009 M2 1 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 009 M2 1 in

Varastossa
Tuote: AE7WCJ Malli: 009 M2 1 Total Relief KitRistiviite: 6AUU0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 1 Total Relief Kit Total Relief Kit Series 009 M2 1 in
€276.03 / yksikkö