Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 3/4 Kokonaishätäpakkaussarja Sarja 009 M2 3/4 Tuumaa | AE7WCH 6AUT9

WATTS 009 M2 3/4 Total Relief Kit Relief Kit Series 009 M2 3/4 In

Varastossa
Tuote: AE7WCH Malli: 009 M2 3/4 Total Relief KitRistiviite: 6AUT9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 3/4 Total Relief Kit Relief Kit Series 009 M2 3/4 In
€209.61 / yksikkö