Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 2 1/2 - 3 Hätäapusarja yhteensä Hätäapusarja 009 2-1 / 2 - 3 tuumaa | AE7WCG 6AUT8

WATTS 009 2 1/2 - 3 Total Relief Kit Total Relief Kit 009 2-1/2 To 3in

Varastossa
Tuote: AE7WCG Malli: 009 2 1/2 - 3 Total Relief KitRistiviite: 6AUT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,110.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 2 1/2 - 3 Total Relief Kit Total Relief Kit 009 2-1/2 To 3in
€1,110.66 / yksikkö