Vesivasaran pysäyttimetRuostumattomasta teräksestä / kuparista / matalan lyijyn kuparista valmistetut vasarapidikkeet, joita käytetään putkistojärjestelmien kanssa virtauksen nopeuden äkillisen muutoksen aiheuttamien iskujen vaimentamiseksi. Siinä on pysyvä esitäytetty suljettu ilmakammio, joka kestää jopa 60 psi: n paineen(27 tuotetta)
TakaiskuventtiilitSuunniteltu estämään juomaveden saastuminen saastuneen veden vastavirtauksesta. Kestää jopa 180 psi: n paineita ja sen suurin käyttölämpötila on 180 astetta F(3472 tuotetta)
Lämpötila- ja paineenpoistoventtiilitASME- ja ANSI-hyväksytyt varoventtiilit suojaavat vedenlämmittimiä ja kuuman veden varastosäiliöitä korkeilta lämpötiloilta (enintään 250 ° F) ja paineilta (maks. 150 psi). Saatavana pronssista, lyijyttömästä messingistä ja lyijyttömästä kuparipiiniseoksesta(398 tuotetta)
Vedenpaineen alentavat venttiilitANSI-hyväksytyt venttiilit, joita käytetään ylläpitämään ennalta asetettua tulopaineita estämään putkistojärjestelmien vahingoittuminen liiallisesta veden / höyryn paineesta. Tarkoitettu sekä kotitalous- että teollisuuskäyttöön öljyputkissa, autoklaavissa ja yksittäisissä pattereissa(516 tuotetta)
Relief-venttiilitASME-valitus-, tyhjiö- ja höyrynpoistoventtiilit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi, ohjaavat tiivisteen avaamista / sulkeutumista aina, kun jousivoima ylittää ennalta asetetun arvon, ja tyhjentävät sitten nestettä poistoaukosta(29 tuotetta)
SekoitusventtiilitKäytetään vedenlämmittimien kanssa kuuman ja kylmän veden sekoittamiseen turvallisemman lähtölämpötilan saavuttamiseksi ja palovammojen ja lämpöshokkien estämiseksi. Noudata ASSE- ja CSA-standardeja ja suurin virtausnopeus on 23 gpm(126 tuotetta)
PaineensäätimetKäytetään nesteen tulopaineen alentamiseen ennalta määrättyyn arvoon, suojaamaan loppupään putkistokomponentteja ja vähentämään vedenkulutusta. Höyryn ja veden paineensäätimiä on saatavana myös erilaisina liitäntätyyppeinä ja rungon materiaaleina(263 tuotetta)
Kellonloukut ja viemäritPronssi- / rauta- / muovikatto- tai lattiakaivot ja sisäiset takaventtiilit, joissa on itkuaukot kaksoispoistoa varten sekä suojaus ympäröivän viemärialueen pilaantumiselta. Saatavana myös erilliset katon tyhjennyskuput
(9 tuotetta)
Kelluvat venttiilitRaskaat mekaaniset venttiilit suuren kapasiteetin vesivirtauksen säätämiseen jäähdytys- ja ilmastointisovelluksissa. Voidaan asentaa säiliöön tai seinään, ja niitä on saatavana laipio- / FNPT / MNPT-liitäntätyyppeinä(51 tuotetta)
Dielektriset liitotKäytetään vedenlämmittimien kanssa erilaisten metalliputkien erottamiseen ja galvaanisen korroosion estämiseksi. Saatavana eri liitäntätyyppeinä(128 tuotetta)
Sink viemäritRasvojen sieppaimet, joita käytetään öljyjen, rasvojen tai rasvan poistamiseen jätevesistä ja estetään pääsy septisiin kenttiin, putkistoihin ja jätevedenpuhdistamoihin. Ominaisuudet epoksipinnoitettu teräsrakenne, joka pystyy käsittelemään jopa 15 gpm virtausnopeudet(6 tuotetta)
TyhjiökatkaisijatSuunniteltu käytettäväksi kastelujärjestelmien, tulilinjojen ja teollisten prosessivesijärjestelmien kanssa estämään epäpuhtauksien paluuvirtaaminen juomavesihuoltoon. Voi kestää jopa 150 psi: n painetta ja niitä tarjotaan GHT-, NPT-, FIP- ja FNPT-yhteystyypeissä(142 tuotetta)
Portti- ja maaventtiilitLuokan 200/250 laipalliset sulkuventtiilit soveltuvat juomaveden syöttöputkiin ja viemärijärjestelmiin. Mukana joustava kiilalevy, joka tarjoaa positiivisen istuimen ja vastuksen 250 psi: n maksimipaine-eroa vastaan
(79 tuotetta)
Takaiskuventtiä estävät testisarjat3- / 5-venttiiliset testisarjat, jotka on suunniteltu tarkistamaan alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estoyksiköt ja paine- / roiskesuojatut alipainekatkaisijat. Voi mitata jopa 200 psi: n paineet
(2 tuotetta)
Kelluvat pallotPyöreän / pitkänomaisen muotoiset uimapallot, joita käytetään veden siirtopumppujen aktivoimiseksi avovesisäiliöissä tai kaivokaivoissa. Valmistettu muovista / polyeteenistä / kuparista ja saatavana kellukeen halkaisijaltaan enintään 12 tuumaa(10 tuotetta)
Kelluvat venttiilitRaskaat uimuriventtiilit, jotka sopivat käytettäväksi haihdutusjäähdyttimien, jääkaappien ja karjan automaattisten kastelusarjojen kanssa. Kestää 100 psi: n maksimipaineen
(7 tuotetta)
Tarkista ja jalkaventtiilitSisältää yhden ja kahden takaiskuventtiilin, joita käytetään estämään kuuman tai kylmän pilaantuneen veden vastavirta pääsemästä juomaveteen. Saatavana 316 ruostumattomasta teräksestä / messingistä / pronssista / polysulfonimateriaalivaihtoehdosta(233 tuotetta)
Takaisinvirtauksen estäjän korjaussarjatSisältää takaiskuventtiilien, ensimmäisen ja toisen takaiskuventtiilin, varoventtiilin ja testihanojen korjaussarjat. Käytetään takaisinvirtauksen estojärjestelmien korjaamiseen ja ylläpitoon(1674 tuotetta)
Y- ja korisiivilätIhanteellinen höyry- ja vesijohtojärjestelmien komponenttien suojaamiseen ruosteelta, lialta ja muulta vahingolliselta jätteeltä. Valituissa malleissa (Y-siivilät) on rei'itetty tai teräsverkkosuodatin, joka poistaa kiinteät komponentit mekaanisesti virtaavasta höyrystä tai nesteistä(379 tuotetta)
Kelluvatankosovittimet ja kuonokokoonpanotAsennus- ja vaihtotarvikkeet, kuten kelluntatangot, adapterit ja varsi- ja ketjukokoonpanot käytettäväksi putkistoissa olevien venttiilien kanssa(19 tuotetta)
TuuletusventtiilitJärjestä automaattinen ilmanpoisto kylmän / kuuman veden jakelu- ja höyryjärjestelmissä. Ominaisuus messinkirakenne tarjoaa erinomaisen viimeistelyn ja korroosionkestävyyden. Kestää jopa 150 psi: n paineita ja tarjotaan 1/8, 1/4 ja 3/4 sisääntulokokovaihtoehdoina(3 tuotetta)
SeinähydrantitAvainkäyttöiset palopostit, joita käytetään vesijärjestelmien tahattoman avaamisen estämiseen. Siinä on 3/4-tuumainen letkuliitäntä, ja se on saatavana erikokoisina, jotta se sopii jopa 14 tuuman seinämän paksuuteen(44 tuotetta)
Putken jakotukitHelposti koottavat virtausmittarin jakotukit, joissa on modulaarinen, yksittäinen ja joustava muotoilu, joka on ihanteellinen puhallinkelojen ja vesipohjaisten lattioiden lämmittämiseen sekä jalkalevyn lämpötilojen säätämiseen. Voidaan yhdistää ilman lisätiivisteitä. Tarjolla 2, 3 ja 4 haaravaihtoehtoa(3 tuotetta)
Vesikaasun liitäntäsarjatLyijyttömät venttiilisarjat, joita käytetään yksinkertaistamaan säiliöttömien vedenlämmittimien huoltoa, asennusta ja käyttöä. Siinä on kupari-silikoniseosrunko, joka kestää jopa 150 psi: n paineen. Tule neljänneskierrospuhdistuksella ja tyhjennysventtiilillä(27 tuotetta)
Takaiskuventtiilien lisävarusteetSisältää adapterit, korkki, korkit, ilmarakot ja testihanat takaiskuventtiilien helppoon asentamiseen ja huoltoon. Saatavana MNPT-, NPT- ja SAE-liitäntäportteina(303 tuotetta)
OsatSisältää vaihto- ja lisätarvikkeita, kuten pilottisarjat, paineenalennussarjat, vaihtoseulat ja venttiilien korjaussarjat käytettäväksi putkijärjestelmien kanssa(21 tuotetta)
PalopostipoistoventtiilitValurautaiset varoventtiilit, jotka mahdollistavat suoran kiinnityksen paloposteihin väliaikaisen suojauksen tarjoamiseksi vesijärjestelmille. Mukana täysin säädettävä (20-175 psi) ohjain ja FNST-kääntö, jota voidaan kääntää (360 astetta) ja lukita mihin tahansa asentoon
(1 tuote)
Työnnä putkiliittimien liitäntäHelposti liitettävät polysulfoniputkiliittimet, joissa on kiinteä holkki ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla tartuntahampailla. Voidaan sovittaa erityyppisiin putkiin(264 tuotetta)
Virtauksen säätöventtiilitHydrauliset, universaalit virtauksen takaiskuventtiilit, joita käytetään positiivisen sulkemisen aikaansaamiseksi, kun kiertovesipumppu ei ole käynnissä, ja estävät veden virtauksen säteilyyksiköihin. Voidaan helposti avata painovoiman kiertoa varten
(4 tuotetta)
Kattilan syöttöventtiilitVedenpaineen säätimet on suunniteltu täyttämään kattilat ja putkistot vedellä ja ylläpitämään jatkuvaa painetta. Saatavana kaksois-FNPT- ja FNPT-liitäntäportteina, valituissa malleissa, joissa on sisäänrakennetut takaisinvirtauksen estimet.
(3 tuotetta)
Seinä- ja pihaporttitarvikkeetHydrant-avaimet, joissa kromi messinkirakenne hapettumisreaktioiden vähentämiseksi paljailla pinnoilla; ihanteellinen pihan ja seinän hydranttien käyttämiseen ja korjaamiseen. Suunniteltu käytettäväksi Watts (R) HY1 -seinähydranttien kanssa(2 tuotetta)