Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 3/4 - 1 Täydellinen avustussarja Kokonaishätäapusarja 009 3/4 - 1 tuumaa | AE7WCF 6AUT7

WATTS 009 3/4 - 1 Total Relief Kit Total Relief Kit 009 3/4 To 1 In

Varastossa
Tuote: AE7WCF Malli: 009 3/4 - 1 Total Relief KitRistiviite: 6AUT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 3/4 - 1 Total Relief Kit Total Relief Kit 009 3/4 To 1 In
€308.70 / yksikkö