Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF 40XL 125 Lämpötila- ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JER 5DLY8

WATTS 3/4 LF 40XL 125 lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AE3JER Malli: 3/4 LF 40XL 125Ristiviite: 5DLY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus5.625 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.625 "
BtuH205,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusLaajennettu
JousimateriaaliTeräs
Termostaatin pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVarren pituusHinta
WATTS 3/4 LF 40 L Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili 3/4 tuuman ulostulo | AE3JEQ 5DLY7 3/4 LF 40L5.625 "2.625 "180,0003 / 4 "3 / 4 "Standardi€324.04
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Pronssi 1 tuuma M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 kpl LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standardi€640.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF 40XL 125 lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo
€205.80 / yksikkö