Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Pronssi 1 tuuma M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9

WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 tuuman M/fip 125 Psi 210f

Varastossa
Tuote: AE3JET Malli: 1 LF 40XL 125Ristiviite: 5DLY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus6.25 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.75 "
BtuH500,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliTeräs
Termostaatin pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVarren pituusHinta
WATTS 3/4 LF 40 L Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili 3/4 tuuman ulostulo | AE3JEQ 5DLY7 3/4 LF 40L5.625 "2.625 "180,0003 / 4 "3 / 4 "Standardi€324.04
WATTS 3/4 LF 40XL 125 Lämpötila- ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JER 5DLY8 3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "Laajennettu€205.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 tuuman M/fip 125 Psi 210f
€640.57 / yksikkö