Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 00665 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUT 4ZP87

3M 00665 Arbor Mount -hiomalevy 6 x 1/2 tuumaa erittäin hienoa alumiinioksidia

Varastossa
Tuote: AE2VUT Malli: 00665Ristiviite: 4ZP87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.6"
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku4000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 24g, 25 pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€579.40
3M 00669 Arbor Mount Hiomalaikka 6 x 1/4 tuumaa Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€588.84
3M 00666 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/4 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€6.69
3M 00672 Arbor Mount -hiomalaikka 8 x 1/2 tuuman erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00665 Arbor Mount -hiomalevy 6 x 1/2 tuumaa erittäin hienoa alumiinioksidia
€6.83 / yksikkö