VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Lähestymisramppi/asteikko | AG7ZVT

VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Lähestymisramppi/asteikko

Tuote: AG7ZVT Malli: SWA-R-60-AW-SCL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,925.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus94 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä leveys48 "
Leveys51 1 / 2 "
Toimii yhdessäSWA-60-AW, SWA-82-AW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 205.2
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)238.76
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-60-AW-SCL Stretch Wrap Machine | AG7ZUT SWA-60-AW-SCL10000 lbs.3 1 / 2 "108 "60 "€9,777.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Lähestymisramppi/asteikko
€3,925.99 / yksikkö