Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UFV9 Eristetyt pyöreät nenäpihdit 6-1 / 4 tuumaa | AE6PCD

WESTWARD 5UFV9 eristetyt pyöreäkärkiset pihdit 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PCD Malli: 5UFV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pyöreät nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
LeikkaamisreunaStandardi
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiYhdistetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1.875 "
Leuan leveys45 / 64 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.187 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UFV9 eristetyt pyöreäkärkiset pihdit 6-1/4 tuumaa
€35.96 / yksikkö