Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF 40 L Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili 3/4 tuuman ulostulo | AE3JEQ 5DLY7

WATTS 3/4 LF 40 L lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AE3JEQ Malli: 3/4 LF 40 LRistiviite: 5DLY7
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
€360.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila- ja paineenpoistoventtiili
Kehon korkeus5.625 "
Rungon materiaaliPronssi
Runkoleveys2.625 "
BtuH180,000
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila210-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Varren pituusStandardi
JousimateriaaliTeräs
Termostaatin pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusRunkoleveysBtuHSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVarren pituusHinta
WATTS 3/4 LF 40XL 125 Lämpötila- ja paineenrajoitusventtiili 3/4 tuuman sisääntulo | AE3JER 5DLY8 3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "Laajennettu€205.80
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Pronssi 1 tuuma M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 kpl LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standardi€640.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF 40 L lämpötila- ja paineenalennusventtiili 3/4 tuuman ulostulo
€360.05 / yksikkö