HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yksittäiset / kaksipuoleiset astiat, eristetty, 2 -napainen, 20A


Suodattaa
Liitettävyys: Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet , Arvosana: Teollinen , Pituus: 3.28 " , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMallieräAmpeeriaSovellus YmpäristöMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusKäyttölämpötila.Hinta (ei alv)
A
IG5352I
astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
B
IG5352W
astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
C
IG5352
astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
D
IG5352GY
astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
E
IG5352LA
astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
F
IG5262GY
astia15Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissäNylon0.55-15R5-15RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€69.21
G
IG5362I
Astia eristetyllä maalla20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€80.31
H
IG5362
Astia eristetyllä maalla20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€88.19
I
IG5361
Astia eristetyllä maalla20TeollisuusympäristötNylon / vahvistettu PET15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€83.04

Yksittäiset / kaksipuoleiset astiat, eristetty, 2 -napainen, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems -liitäntöjä käytetään sähkölaitteiden liittämiseen sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuva irtoaminen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä yksi- / kaksipuoleisissa naarasliittimissä on taka- ja sivujohdot, jotka optimoivat nopeammin asennuksen aikana. Niissä on nailonpinta ja PBT / nylon -pohjarakenne, joka tarjoaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 asteeseen asti. Näissä 125 V: n pistorasioissa on eristetty maadoitusmekanismi, joka eliminoi sähkömagneettisen kohinan, joka voi vaikuttaa herkkiin elektronisiin tai äänilaitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä 20A -astioita, saatavana oranssina, norsunluuna, valkoisena, harmaana ja vaaleana mantelivärinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös säiliöitä, joissa on eristetty maa 15A nykyinen arvostelu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?