GUARDAIR Pistoolikahva ilmapistooli, vivun liipaisin


Suodattaa
Vartalo tyyli: Pistoolin kahva , Max. Tulopaine: 120 psi
TyyliMalliKokonaispituusIlmankulutusRungon materiaaliVäriSisääntulon kokoMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloHinta (ei alv)
A
74S
5"35 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1021/8 "(F) NPT0.4 paunaa€21.84
B
80WJ
5"20 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 paunaa€28.91
C
LZR650
5"8 scfmValettu alumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT0.6 paunaa€19.20
D
U80WJ225
5.875 "21 scfmAlumiiniMetallinen ja musta1/4 ja 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 paunaa€52.20
E
75XXT
6.5 "54 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa€30.77
A
74RT
7"38 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 paunaa€29.73
F
74SK
8.5 "35 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1021/4 "(F) NPT0.4 paunaa€29.31
G
74H
8.5 "10 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT983/16 "(F) NPT0.6 paunaa€28.92
H
57S30XB
8.5 "36 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1047/16 "(F) NPT1 paunaa€31.17
I
79SG
9"9 SCFMAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT--9 paunaa€65.85
J
76S006
11.75 "35 scfmAlumiini ja messinkiMetallinen1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 paunaa€26.65
K
79SG012
12 "9 SCFMAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT---€76.74
L
74BH006Z
14 "35 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1033/16 "(F) NPT0.1 paunaa€31.80
M
75XT012AA
16 "54 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 paunaa€38.27
N
80LJ012AAUS
16.5 "29 scfmAlumiiniYhdysvaltain lippukuvio1/4 "(F) NPT1091 "(F) NPT1.5 paunaa€50.87
O
75LJ012AAUS
16.5 "34 scfmAlumiiniYhdysvaltain lippukuvio1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.0 paunaa€42.06
P
75XT012AAUS
16.5 "54 scfmAlumiiniYhdysvaltain lippukuvio1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2.8 paunaa€42.91
Q
75LJ012NN
16.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa€60.18
R
83SG
16.25 "8 scfmAlumiinikromi1/4 "(F) NPT871/8 "(F) NPT90 psi€120.35
S
74BH012Z
16.25 "16 scfmAlumiinikromi1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€33.36
T
79WG
20 "15 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT353/8 "(F) NPT-€102.21
U
79WGD
20.5 "15 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT--15 paunaa€139.09
V
74BH018Z
22.25 "16 scfmAlumiinikromi1/4 "(F) NPT1001/8 "(F) NPT90 psi€34.77
W
75XT024AA
28 "54 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 paunaa€41.34
X
75LJ024NN
28.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa€74.70
M
75XT036AA
40 "54 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT1081/8 "(F) NPT2.8 paunaa€44.43
Y
75LJ036NN
40.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 paunaa€89.20
Z
80LJ036AA
43 "29 scfmAlumiiniHarmaa1/4 "(F) NPT991/4 "(F) NPT1.5 paunaa€41.72
A1
U75XT048AA3
52 "66 scfmAlumiiniHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 paunaa€62.25
B1
75XT144AA
148.5 "54 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa€129.53
Tarjouspyyntö

Pistoolikahva ilmapistooli, vivun liipaisin

Guardair-pistoolikahva-ilmapistoolit on varustettu liipaisintyyppisellä vivulla pölyn ja jäännösten poistamiseksi vaikeasti saavutettavilta alueilta, kuten laitteiden alla ja takana sekä rajoitetuissa tiloissa. Näillä OSHA-yhteensopivilla ilmatykeillä on mukava kahva, joka on ergonomisesti suunniteltu väsymättömän käytön aikaansaamiseksi, ja niitä on saatavana 8, 21, 29, 35 ja 54 scfm ilmankulutusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?