Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 84527102307 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVB 3JWT5

LOVEJOY 84527102307 Hydraulinen osa, kannen tiivistesarja

Varastossa
Tuote: AC9TVB Malli: 84527102307Ristiviite: 3JWT5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kannen tiiviste
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus19.65 "
MateriaaliKumi
Paksuus0.91 "
TyyppiHeavy Duty
Leveys13.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LOVEJOY 84527102311 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVC 3JWT6 8452710231120.98 "17.01 "€263.54
LOVEJOY 84527102317 Hydrauliosa, kannen tiivistesarja | AC9TVD 3JWT7 8452710231724.53 "18.98 "€268.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102307 Hydraulinen osa, kannen tiivistesarja
€210.32 / yksikkö