VESTIL S-CB-sarjan vastapainoiset moottorikäyttöiset nostolaitteet


Suodattaa
Akkulaturi: 120V tulo, 24V/12A , Akun jännite: 6V , Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: Keltainen Musta , Haarukan paksuus: 1.1875 " , Kahvan materiaali: Muovi Sisältää: Täysin hitsattu kehys , Nostonopeus: 4.2/s" , Materiaali: Teräs , Moottorin jännite: 24V DC- , Toiminta täydellä latauksella: 3-4 tuntia. , Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain: 8 tuntia. , Laivan maavara: 1 1 / 2 " , Virtalähde: sähköinen
TyyliMalliNostokorkeus max.Akun kokoSyvyysKantavuusMaston tyyliMax. Haarukan korkeusMax. Haarukan leveysMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
A
S-2CB-62
6214110 "-kiinteä62 "23.25 "-€20,602.28
B
S-CB-62
621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47
C
S-2CB-118
11814110 "2000 lbs.teleskooppinen118 "23.25 "-€21,638.95
D
S-CB-118
1181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?