WALTER F2339. UW31.031.Z02.25 kääntyvä jyrsin F2339uw31031z0225

  • Malli: F2339.UW31.031.Z02.25

  • Tuotenumero: AD6CNC

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V879

Varastossa
€ 614.94 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 614.94/ yksikkö
Qty:
€ 614.94

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.980 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.1.250 "
Halkaisija1.250 "
Aseta ruuviFS1165 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.UW31.031.Z02.25
Kokonaispituus4.218 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339. UW31.031.Z02.25 kääntyvä jyrsin F2339uw31031z0225

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa