Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 72347 Männän Deadbolt Liukulukko 1-1/8 tuuman halkaisija | AH7ZJG 38EW84

CCL 72347 Männän Deadpult Liukulukko 1-1/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7ZJG Malli: 72347Ristiviite: 38EW84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä Deadbolt liukulukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1-9/64
sylinteriEi
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.875
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 72347 Männän Deadpult Liukulukko 1-1/8 tuuman halkaisija
€62.87 / yksikkö