VESTIL SWA-AW-sarjan Medium Duty Stretch Wrap -koneet


Suodattaa
Kapasiteetti: 4000 lbs. , Johdon pituus: 20 ft. , Ytimen läpimitta: 3" , Kannen väri: Keltainen , Kannen kierroslukualue: 3-12 rpm , Kehyksen väri: sininen Sisältää: Sisältää NEMA 5-15 -liittimen , Materiaali: Teräs , Max. Ytimen halkaisija: 3" , Max. RPM: 13 RPM , Max. Leveys: 20 " , Min. Ytimen halkaisija: 3" , Min. Leveys: 10 " , Moottori HP: 2.17 hv , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: NEMA 5-15 pistoke , Virtajohdon pituus: 12 ft. , Jännite: 115V
TyyliMalliPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Maks. Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta (ei alv)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€20,032.43
Tarjouspyyntö
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€23,989.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?