VESTIL FL-LKL-sarjan polyuretaanilattialukot


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Väri: Hopea , Jalkatyynyn halkaisija: 2 9 / 16 " , Jalkatyynyn materiaali: Termoplastinen polyuretaani Sisältää: Uritetut kiinnitysreiät - 3/8" x 1/2" , Sisäpultin reikien etäisyys: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Materiaali: Teräs , Asennusreiän korkeus: 1 / 2 " , Asennusreiän tyyppi: ura- , Asennusreiän leveys: 3 / 8 " , Asennuslevyn koko: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Asennuslevyn paksuus: 5 / 16 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , Urareiät keskellä: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
TyyliMalliPyörän kokoKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
FL-LKL-3
3"3.44 "4.5 "4.06 "€70.71
B
FL-LKL-4
4"4.38 "4.38 "3.88 "€71.99
C
FL-LKL-5
5"5.63 "4.44 "3.88 "€77.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?