WALTER F2339. UW26.026.Z02.32 kääntyvä jyrsin F2339uw26026z0232

  • Malli: F2339.UW26.026.Z02.32

  • Tuotenumero: AD6CMH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V847

Varastossa
€ 804.00 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 804.00/ yksikkö
Qty:
€ 804.00

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Aseta ruuviFS923 Torx 8
NimistöF2339.UW26.026.Z02.32
Vaadittujen lisäosien määrä2
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus4.420 "
Varsi Dia.1"
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.260 "
Halkaisija1.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339. UW26.026.Z02.32 kääntyvä jyrsin F2339uw26026z0232

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa