ALTRONIX AL400UX -sarjan virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Pituus: 4.6 " , Lähtöjen määrä: 12 VDC tai 24 VDC , Lähtövirta: 12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 12 VDC tai 24 VDC
TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
AL400ULXB2
---VirtalähdeFenolinen tai lasikuituVirtalähde / laturi€292.58
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Virtalähde 4PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€410.73
C
AL400ULPD8
3.2513.5013.00Virtalähde 8Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€389.75
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Virtalähde 8PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€431.84
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Virtalähde 12 VDC @ 3.5A Tai 24 VDC @ 3ATeräsVirtalähde / laturi€374.73
B
AL400ULPD4
3.2513.5013.00Virtalähde 4Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€383.67
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Virtalähde 16Sulake 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€420.25
G
AL400ULXPD16CB
4.5015.512.00Virtalähde 16PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3ATeräsMulti-OutPut-virtalähde / laturi€446.03

AL400UX -sarjan virtalähteet

Altronix AL400UX -sarjan virtalähteitä käytetään muuntamaan 115 VAC, 60 Hz tulosignaali neljäksi luokan 2 nimellisarvoiseksi 12 tai 24 VDC tehorajoitetuksi lähdöksi. Nämä virtalähteet tarjoavat AC -vikavalvontaa jännitteen valvomiseksi ja hälytyksen vikaantumisen yhteydessä. Ne on integroitu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljetuille lyijyakuille ja ne takaavat lämpöylikuormituksen ja oikosulkusuojauksen. Nämä UL-listatut virtalähteet helpottavat automaattista vaihtoa vara-akkuun vaihtovirran sattuessa ja niitä voidaan käyttää 0-49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?