HETTICH Sentrifugipaketit


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Vaatimustenmukaisuus: TUV, CE, ISO 13485 , Materiaali: Muovi, metalli , Max. Lämpötila: 40 Tutkinnot , Moottorin tyyppi: Harjaton , Nopeussäätö: Ohjelmoitava , Temp. Tarkkuus: +/- 2 astetta
TyyliMalliTemp. alueVahvistimet ACKokoPutken kokoTyyppiJännite (AC)LeveysHalkaisijaHinta (ei alv)
A
200MIKROSTRIPPU
-2X 4 8-mikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,754.08
B
460 LEVYT-BC
-1112-pöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€22,652.16
C
320CYTOCLIP12
-4120.4mLpöytäasenteiset100 ja 12715.5 "20.5 "€16,374.65
C
KÄSIKIRJA
--4 x 15 ml15mLmanuaalinen-5.5 "6.9 "€738.32
D
220 CRYO
-5.320 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€8,888.47
D
220KRYO-eKr
-5.320 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€10,171.74
E
220MIKRO24
-5.324 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€8,891.83
F
220MIKRO30
-5.330 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€9,742.10
G
220MIKRO48
-5.348 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€10,155.95
H
220MIKRO90
-5.390 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€11,669.07
I
220MIKROSTRIPPU
-5.3X 6 8-mikrolitra100 ja 12713 "16.5 "€8,978.75
C
32 sytoklippi12
-3120.4mLpöytäasenteiset100 ja 12714.4 "16.9 "€13,139.33
J
460LEVY
-1124-pöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€26,563.03
K
380 PULLO
-74 x 250 ml250/290 mlpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€17,062.16
L
460SELLUKULTTUURI4-BC
-1128 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€27,407.97
C
420PULLO-250-BC
-84 x 250 ml250mLpöytäasenteiset100 ja 12719.9 "25.5 "€21,375.09
C
420PULLO-400-BC
-84 x 400 ml400mLpöytäasenteiset100 ja 12719.9 "25.5 "€21,893.22
M
420SELLUKULTTUURI2-BC
-810 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12719.9 "25.5 "€21,564.15
C
460PULLO-750-BC
-114 x 750 ml750mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€24,627.25
N
200 CRYO
-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€6,158.49
N
200KRYO-eKr
-220 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€6,965.65
O
200MIKRO24
-224 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,651.78
O
200 Mikro24-eKr
-224 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€5,868.41
P
200 Mikro30-eKr
-230 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.8 "13.5 "€6,539.01
C
32 VAKAVA
-348.0mLpöytäasenteiset100 ja 12714.4 "16.9 "€10,588.69
C
MANUALKONISET
--4 x 15 ml15mLmanuaalinen-5.5 "6.9 "€559.06
K
380PULLO-BC
-74 x 250 ml250mLpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€18,339.52
M
420SELLUKULTTUURI4-BC
-820 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12719.9 "25.5 "€22,657.18
Q
380KELLUKULTTUURI 4
-716 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€18,753.04
R
185 mikroskooppi
-2.518 x 2.0 ml1.5 - 2.0 mlmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€4,019.66
R
185MIKROSK-BC
-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€4,521.01
C
460PULLO-250-BC
-114 x 250 ml250mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€24,930.56
L
460SELLUKULTTUURI2-BC
-1114 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€24,449.55
S
460 SOLUKULTTUURIHC
-1140 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€26,626.07
T
320LEVY
-410-pöytäasenteiset100 ja 12715.5 "20.5 "€12,894.21
C
420LEVY
-816-pöytäasenteiset100 ja 12719.9 "25.5 "€19,695.94
S
460 SOLUKULTTUURIHC-BC
-1140 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€29,706.04
U
185MICRO12-PED
-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€4,128.59
J
460 PLATE-BC
-1124-pöytäasenteiset100 ja 12721.8 "28.1 "€27,962.26
Q
380SELLUKULTTUURI2-BC
-78 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€17,881.88
Q
380SELLUKULTTUURI4-BC
-716 x 50 ml15/50 mlpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€19,059.47
Q
380KELLUKULTTUURI 2
-78 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€17,065.32
V
32AELEKULTTUURI 6
-36 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12714.4 "16.9 "€6,928.07
W
32AELEKULTTUURI 4
-34 x 50 ml50mLpöytäasenteiset100 ja 12714.4 "16.9 "€10,955.21
X
380LEVY
-710-pöytäasenteiset100 ja 12718 "23.6 "€16,960.43
Y
185MIKRO12
-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12710.3 "13.9 "€3,888.58
N
200RCRYO-eKr
-10 - 40 astetta4.520 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12711 "21.5 "€13,982.69
P
200 RMICRO 30
-10 - 40 astetta4.530 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12711 "21.5 "-
Tarjouspyyntö
P
200 RMIKRO 30-eKr
-10 - 40 astetta4.530 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12711 "21.5 "€13,406.01
A
200MIKROKUVA
-10 - 40 astetta4.5X 4 8-mikrolitra100 ja 12711 "21.5 "€12,275.16
N
200 RCRYO
-10 - 40 astetta4.520 x 1.8 ml1.8mLmikrolitra100 ja 12711 "21.5 "€12,753.89
O
200 RMIKRO 24-eKr
-10 - 40 astetta4.524 x 2.0 ml2.0mLmikrolitra100 ja 12711 "21.5 "€12,593.83
L
460 KULTTUURI 4-eKr
-20 - 40 astetta8.528 x 50 ml50mLpöytäasenteiset200 ja 24021.8 "27.4 "€34,234.88
S
460RCELLKULTTUURIHC
-20 - 40 astetta8.540 x 50 ml50mLpöytäasenteiset200 ja 24021.8 "27.4 "€34,961.18
C
460RFBOTTLE-250-eKr
-20 - 40 astetta8.54 x 250 ml250mLLattiakaiuttimet200 ja 24021.8 "27.4 "€38,361.57
Z
460 RFPLATE
-20 - 40 astetta8.524-Lattiakaiuttimet200 ja 24021.8 "27.4 "€39,979.21
T
320 RPLATE
-20 - 40 astetta810-pöytäasenteiset115 ja 12715.8 "27.4 "€19,971.14
A1
460RFCELLCULTUREHC
-20 - 40 astetta8.540 x 50 ml50mLLattiakaiuttimet200 ja 24021.8 "27.4 "€41,002.63
C
420 RPLATE
-20 - 40 astetta1616-pöytäasenteiset100 ja 12728 "25.7 "€26,328.63
B1
460 RFPLATEHS-BC
-20 - 40 astetta8.512-Lattiakaiuttimet200 ja 24021.8 "27.4 "€37,090.54
J
460 RPLATE-BC
-20 - 40 astetta1624-pöytäasenteiset100 ja 12721.8 "27.4 "€34,845.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?