JAMCO UA-sarja, Workbench


Suodattaa
Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kehyksen väri: Harmaa , Kehyksen materiaali: Teräs , Jalkatyyppi: Suoraan , Kantavuus: 3000 lb , Työpöydän kokoonpano: Hitsatut
TyyliMalliSyvyysEdge TypeKorkeusYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta (ei alv)
A
UA248
24 "1/2 "säde35 "5 / 64 "48 "Teräs€758.76
A
UA360
30 "1/2 "säde35 "5 / 64 "60 "Teräs€866.58
A
UA372
30 "1/2 "säde34 "5 / 64 "72 "Teräs€1,025.85
Tarjouspyyntö
B
UA496
36 "Neliö34 "12 mittari96 "Ruostumaton teräs€1,890.54
Tarjouspyyntö
A
UA472
36 "1/2 "säde35 "5 / 64 "72 "Teräs€989.73
Tarjouspyyntö

UA-sarja, Workbench

Jamco UA -sarjan työpöydät tarjoavat vakaan pinnan käsityökalujen käyttöön ja järjestämiseen. Niitä on klassinen harmaa väri, joka lisää ammattimaista ilmettä työtilaan. Näissä työpenkeissä on teräsrakenne, joka tarjoaa vakautta käsiteltäessä jopa 3000 lb:n kuormia. Lisäksi niiden ruostumattomasta teräksestä valmistetut yläpinnat on jauhemaalattu suojaamaan pintaa naarmuilta. Nämä Jamco-työpöydät ovat 35 tuumaa korkeita (keskimääräisen 6 jalkaa pitkän työntekijän vyötärön korkeus), joten ne sopivat pitkiin tehtäviin. Lisäksi niissä on hitsatut liitokset liitoksen kestävyyden varmistamiseksi. Tietyissä malleissa on sileät pyöreät reunat 1/2 tuuman säteellä käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Jamco UA -sarjan työpöydät ovat ihanteellisia käytettäväksi rakentamisessa, valmistuksessa, kunnossapidossa, puuntyöstössä, metallintyöstössä ja valmistussovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?