Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z07.01 5 Indexable Mill Cutter F2330b085z0701 5 | AD6CWL 44W137

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z07.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330b085z0701 5

Varastossa
Tuote: AD6CWL Malli: F2330.B.085.Z07.01 5Ristiviite: 44W137

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,258.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.059 "
Halkaisija2.047 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2330.B.085.Z07.01,5
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€688.46
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€688.46
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Indeksoitava jyrsin F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€556.30
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Indeksoitava jyrsin F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€620.06
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€653.82
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€653.82
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Indeksoitava jyrsin F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€556.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z07.01 5 Indeksoitava jyrsin F2330b085z0701 5
€1,258.88 / yksikkö