BRADY 5130-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 3" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Valkoinen , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 3.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
5130-0
0--€43.91
B
5130-1
13 / 4 "1"€35.70
C
5130-2
2--€45.23
D
5130-3
3--€42.29
E
5130-4
4--€14.15
F
5130-5
5--€45.23
G
5130-6
62"2.25 "€35.29
H
5130-7
7--€42.37
I
5130-8
8--€45.23
J
5130-9
9--€45.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?