BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213TC Runko | AJ6QBL

BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QBL Malli: CEWDM3710T-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,711.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria7.6
pohjaRG
luokkaF
LiiteTEFC
kehys213TC
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor81
TarkistusB
RPM1770
Tyyppi3736M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1669L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiLiiteHinta
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254TC Runko | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 astetta C3942MTEFC€15,002.30
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256TC Runko | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 astetta C3952MTEFC€17,397.87
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 astetta C3524MTENV€3,027.93
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV€3,234.02
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 astetta C3530MTEFC€3,565.19
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 astetta C3631MTEFC€4,681.93
BALDOR MOOTTORI CEWDM3615T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 astetta C3642MTEFC€5,305.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213TC-runko
€6,711.14 / yksikkö