WALTER F2330.T28.035.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t28035z0301 5

  • Malli: F2330.T28.035.Z03.01 5

  • Tuotenumero: AD6CNP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V891

Varastossa
€ 458.34 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 458.34/ yksikkö
Qty:
€ 458.34

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.827 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä3
Torx-avainT28
Leikkauspituus0.059 "
NimistöF2330.T28.035.Z03.01,5
eräKäännettävä jyrsin
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2330.T28.035.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t28035z0301 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa