WALTER F2330.T22.025.Z03.01 kääntöjyrsin F2330t22025z0301

  • Malli: F2330.T22.025.Z03.01

  • Tuotenumero: AD6CNM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V889

Varastossa
€ 491.71 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 491.71/ yksikkö
Qty:
€ 491.71

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.039 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2330.T22.025.Z03.01
Varsi Dia.T22 "
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.377 "
Torx-avainT22
Halkaisija0.591 "
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2330.T22.025.Z03.01 kääntöjyrsin F2330t22025z0301

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa