WALTER F2330.T36.042.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t36042z0301 5

  • Malli: F2330.T36.042.Z03.01 5

  • Tuotenumero: AD6CNJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V886

Varastossa
€ 481.54 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 481.54/ yksikkö
Qty:
€ 481.54

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT36
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.059 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2330.T36.042.Z03.01,5
Varsi Dia.T36 "
Halkaisija1.102 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2330.T36.042.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t36042z0301 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa