WALTER F2330.T18.020.Z02.01 kääntöjyrsin F2330t18020z0201

  • Malli: F2330.T18.020.Z02.01

  • Tuotenumero: AD6CNL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V888

Varastossa
€ 390.47 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 390.47/ yksikkö
Qty:
€ 390.47

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.039 "
Halkaisija0.394 "
Kokonaispituus1.181 "
Varsi Dia.T18 "
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2330.T18.020.Z02.01
Vaadittujen lisäosien määrä2
Torx-avainT18
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2330.T18.020.Z02.01 kääntöjyrsin F2330t18020z0201

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa