WALTER F2330.T36.040.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t36040z0301 5

  • Malli: F2330.T36.040.Z03.01 5

  • Tuotenumero: AD6CNK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V887

Varastossa
€ 534.15 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 534.15/ yksikkö
Qty:
€ 534.15

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.574 "
Torx-avainT36
Halkaisija1.024 "
NimistöF2330.T36.040.Z03.01,5
Leikkauspituus0.059 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä3
Varsi Dia.T36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2330.T36.040.Z03.01 5 Käännettävä mylly F2330t36040z0301 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa