WALTER TOOLS F2330 Korkean syötön kasvojyrsin


Walter F2330 suursyöttöisiä tasojyrsimiä voidaan käyttää rouhintaan, viimeistelyyn, muotoiluun ja nopeaan koneistukseen, joten ne ovat suosittu valinta valmistussovelluksissa. Ne poistavat materiaalia nopeasti ja luovat laadukkaita viimeistelyjä ja tarkkoja muotoja.

Suodattaa
Terän tyyppi: karbidi , Vasen/Oikea käsi: Oikea , Materiaali: Kaikki ISO
TyyliMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "€582.57
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"€553.84
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"€721.67
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "€826.13
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€556.30
B
F2330.Z32.032.Z03.01 5
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "€672.67
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "€1,009.90
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "€880.10
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "€866.28
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "€620.06
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "€582.57
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "€617.60
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "€692.88
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "€1,258.88
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "€1,055.79
C
F2330.UZ31.038.Z03.01 5
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "€708.07
A
F2330.UZ26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "€647.76
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "€654.33
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "€658.63
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "€649.52
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "€682.11
A
F2330.T18.020.Z02.01
T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€556.30
A
F2330.T22.025.Z03.01
T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€620.06
A
F2330.T28.032.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€653.82
A
F2330.T28.035.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€653.82
A
F2330.T36.042.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€688.46
A
F2330.T36.040.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€688.46

Toimintamekanismi

  • Tasojyrsin asennetaan jyrsinkoneen karaan ja kiinnitetään paikoilleen.
  • Työkappale kiinnitetään koneen pöytään ja leikkuri asetetaan sen yläpuolelle.
  • Leikkuria pyöritetään sitten suurella nopeudella koneistettavasta materiaalista riippuen.
  • Leikkuri syötetään sitten työkappaleeseen leikkuuhampaiden kosketuksissa pintaan.
  • Leikkaussyvyys ja syöttönopeus säädetään materiaalin poistonopeuden ohjaamiseksi ja halutun pinnan viimeistelyn saavuttamiseksi.
  • Lastut poistetaan leikkausalueelta jäähdytysnesteellä tai paineilmalla, jotta vältetään leikkurin vaurioituminen ja parannetaan leikkaustehoa.
  • Työkappaletta voidaan sitten jatkokäsitellä tai viimeistellä sovelluksen erityisvaatimuksista riippuen.

Ominaisuudet

  • Walter F2330 tasojyrsimet tulevat kovametalliterällä, joka takaa korkean kestävyyden ja nopeuden.
  • Niissä on kolme leikkuuterää kääntöterää kohti, mikä parantaa pinnan viimeistelyä, työkalun käyttöikää, tehokkuutta ja tuottavuutta.
  • Niissä on sisäosa, joka pitää kiinni ruuvista / kuusiokolokantaruuvista asennuksen helpottamiseksi.
  • Näitä Walter F2330 jyrsimiä on saatavana 10 tuuman kokonaispituuksina, ja kaapelin halkaisijat ovat jopa 1.5 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltan näitä tasojyrsimiä?

  • Pidä leikkurit puhtaina ja käytä asianmukaista jäähdytysnestettä.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.
  • Säilytä leikkurit oikein puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
  • Käytä oikeaa tyyppiä ja laatua tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivaa terää.
  • Kiristä pultit ja ruuvit oikeisiin määrityksiin.
  • Teroita tai hio hampaita tarpeen mukaan.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon tasojyrsintä valittaessa?

  • Koneistettava materiaali vaatii leikkurin, jolla on suurempi kulutuskestävyys.
  • Harkitse koneistustoimintaa ja leikkausolosuhteita (rouhinta, viimeistely), leikkausnopeutta ja leikkaussyvyyttä.
  • Pinnan viimeistelyyn tarvitaan leikkurit, joissa on suurempi hammasluku.
  • Harkitse tekijöitä, kuten leikkurin halkaisija, leveys, leikkausnopeus ja syöttönopeus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?