WALTER F2260.B.200.Z12.11 kääntyvä jyrsin F2260b200z1211

  • Malli: F2260.B.200.Z12.11

  • Tuotenumero: AD6CAP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V487

Varastossa
€ 2,904.38 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 2,904.38/ yksikkö
Qty:
€ 2,904.38

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1009 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Leikkauspituus0.433 "
Halkaisija7.874 "
NimistöF2260.B.200.Z12.11
Vaadittujen lisäosien määrä12
Varsi Dia.2.362
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus2.480 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.19
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2260.B.200.Z12.11 kääntyvä jyrsin F2260b200z1211

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa